Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband V2A 19 x 0,7 mm (19 mm br. 3/4"), 19 mm x lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
52239
52239
Artikel-Nr.:
     164-52239
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     B 206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband
Stahlband V2A zur Montage
der Verkehrsschilder
19 x 0,7 mm (19 mm br. 3/4")
Zuschnitte sind nur in vollen Laufmetern
möglich, max. 30 lfm.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1336
Lieferform:
Meterware
Breite:
19 mm
Länge:
1000 mm
Stärke:
0,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bandimex
B 206
ab € 43,7207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.