Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia DURABEL 3 - ICE FREE, Verkehrsspiegel aus Edelstahl, beschlags- und vereisungsfrei, 800 x 1000, komplett mit Universal- Schelle für Pfosten 60-90 mm, mit integrierter Ba...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenspiegel ICE FREE
Außenspiegel ICE FREE
Außenspiegel ICE FREE
Außenspiegel ICE FREE
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-242.15.533
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     242.15.533
EAN/GTIN:
     4055381194998
Suchbegriffe:
Pfosten Überwachungsspiegel
Überwachungsspiegelpfosten
Strebenschelle
Verkehrsspiegel
Weitere Informationen:
Gewicht:
36 kg
Ursprungsland:
Österreich
Länge:
1210 mm
Breite:
1010 mm
Höhe:
210 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.075,40*
€ 1.190,86*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,04*
€ 1.191,39*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1.205,28*
€ 1.329,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.313,01*
€ 1.442,10*
€ 4,70*
ab € 1.321,10*
€ 1.451,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,39*
€ 1.417,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,14*
€ 1.405,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,28*
€ 1.356,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,70*
€ 1.321,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,04*
€ 1.282,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,58*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,78*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,48*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,94*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,69*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,90*
Zubehör
Carl Turck
71909541
ab € 6,77*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 2,37*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.