Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328-21.0379 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527366291 |
| |
|
| | |
| - Maße Ø: 100 mm
- Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend
- DIN EN ISO 7010 M025
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Weich-PVC-Folie, selbstklebend | Durchmesser: | 100 mm | Normen und Richtlinien: | DIN EN ISO 7010 M025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m025, gebotsschilder praxisbewährt 100mm, Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, DIN, 4844, Augenabschirmung-für-Patienten-tragen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,66* | € 2,95* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,66* | € 2,95* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 2,43* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|