Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild auf Bogen,Folie,Rückhaltesystem benutzen,5,0 cm DIN EN ISO 7010 M020 ASR A1.3 M020


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Rückhaltesystem benutzen,5,0 cm DIN EN ISO 7010 M020 ASR A1.3 M020
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Rückhaltesystem benutzen,5,0 cm DIN EN ISO 7010 M020 ASR A1.3 M020
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Rückhaltesystem benutzen,5,0 cm DIN EN ISO 7010 M020 ASR A1.3 M020
Artikel-Nr.:
     C158H-300.A7405
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A7405
EAN/GTIN:
     4044589371782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M020 Rückh...
Rückhaltesystem benutzen M020 Gebot...
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild auf Bogen Rückhaltesystem benutzen DIN EN ISO 7010 M020 ASR A1.3 M020
Rückhaltesystem benutzen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M020
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M020 - Rückhaltesystem benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M020 - Rückhaltesystem benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Rückhaltesystem benutzen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt 50mm, Gebotsschild auf Bogen, Rückhaltesystem benutzen, 6 Stk/Bogen, Größe: 5, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M020, ASR A1.3 M020, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,57334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A7410
ab € 1,66*
Ähnlich
Wolk
21.A7415
ab € 3,08*
Ähnlich
Wolk
39.4573
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4592
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
39.4554
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.