Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Overall 290 g/m², 54, kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60401.0032
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
  • Marke: teXXor®
  • Höhe: 30 mm
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Overall
  • Material: Baumwolle
  • Größe: 54
  • Farbe: kornblau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
54
Farbe:
kornblau
Länge:
350 mm
Breite:
290 mm
Marke:
teXXor®
Höhe:
30 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Overall
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, arbeitsanzug 54, BIG Arbeitsschutz, 8042__54, 8042..54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 196,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 204,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 209,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 28,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 12,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 283,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 71,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.