Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Kittel 290 g/m², XXL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60395.0013
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel weiß
  • Marke: teXXor®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Kittel
  • Material: Baumwolle
  • Größe: XXL
  • Farbe: weiß

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
XXL
Farbe:
weiß
Länge:
380 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
14 mm
Marke:
teXXor®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Kittel
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, BIG Arbeitsschutz, 8064__XXL, 8064..XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 187,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 193,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 200,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 28,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 12,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 283,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 71,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.