Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Thermohemd WILLISTON, XXL, rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60364.0005
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd
  • Marke: teXXor®
  • Einsatzgebiete: Handwerk, Forst, Gartenbau, Transportgewerbe, Freizeit
  • Produktart: Thermohemd
  • Material: Polyester, Baumwolle
  • Futter Material: 100% Polyester
  • Wattierung Material: 100% Polyester
  • Größe: XXL
  • Farbe: rot/blau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
XXL
Farbe:
rot/blau
Marke:
teXXor®
Einsatzgebiete:
Handwerk, Forst, Gartenbau, Transportgewerbe, Freizeit
Produktart:
Thermohemd
Material:
Polyester, Baumwolle
Futter Material:
100% Polyester
Wattierung Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: thermohemd rot, thermo hemd, BIG Arbeitsschutz, 4360__XXL, 4360..XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 193,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 493,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 454,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 86,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.