Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Multinorm-Wetterschutz-Jacke OTTAWA, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60323.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Störlichtbogen Schutzjacke
Störlichtbogenschutzjacke
  • Marke: 4PROTECT®
  • Farbe: navy
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Chemische Industrie, Elektroindustrie, Energiewirtschaft/AKW, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN 1149-5:2018, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, IEC 61482-2:2018
  • Produktart: Multinorm-Wetterschutz-Jacke
  • Material: Modacryl, Baumwolle
  • Futter Material: 50% Aramid, 50% Viskose
  • Reflexmaterial: 3M Scotchlite™ 8935, flammenhemmend
  • Größe: S

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
S
Länge:
560 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
50 mm
Marke:
4PROTECT®
Farbe:
navy
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Chemische Industrie, Elektroindustrie, Energiewirtschaft/AKW, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN 1149-5:2018, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, IEC 61482-2:2018
Produktart:
Multinorm-Wetterschutz-Jacke
Material:
Modacryl, Baumwolle
Futter Material:
50% Aramid, 50% Viskose
Reflexmaterial:
3M Scotchlite™ 8935, flammenhemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,77*
€ 634,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,42*
€ 625,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,23*
€ 580,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,34*
€ 559,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,52*
€ 542,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 193,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 490,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.