Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Softshelljacke MONTANA, XS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60324.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke schwarz xs
  • Marke: 4PROTECT®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Softshelljacke
  • Material: Polyester (Ripstop-Softshell)
  • Futter Material: 100% Polyester (Microfleece)
  • Größe: XS
  • Farbe: schwarz

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Länge:
520 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
20 mm
Marke:
4PROTECT®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Softshelljacke
Material:
Polyester (Ripstop-Softshell)
Futter Material:
100% Polyester (Microfleece)
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshell-jacke schwarz, BIG Arbeitsschutz, 3388__XS, 3388..XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 193,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 490,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 455,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.