Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Piloten-Jacke OSLO, 4XL, schwarz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60361.0007
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
  • Marke: teXXor®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Piloten-Jacke
  • Material: Polyester, Baumwolle
  • Futter Material: 100% Polyester
  • Innenweste Material: 100% Polyester (Faserpelz)
  • Wattierung in den Ärmeln: 100% Polyester
  • Größe: 4XL
  • Farbe: schwarz/anthrazit

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz/anthrazit
Länge:
640 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
44 mm
Marke:
teXXor®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Piloten-Jacke
Material:
Polyester, Baumwolle
Futter Material:
100% Polyester
Innenweste Material:
100% Polyester (Faserpelz)
Wattierung in den Ärmeln:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 544,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 492,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.