Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Warn-Wetterschutz-Blouson NEWARK, 3XL, leuchtorange/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     328-60343.0007
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
  • Marke: 4PROTECT®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN 14058:2017, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
  • Produktart: Warn-Wetterschutz-Blouson
  • Material: Polyester
  • Futter Material: 100% Polyester
  • Wattierung Material: 100% Polyester
  • Größe: 3XL
  • Farbe: leuchtorange/grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
3XL
Farbe:
leuchtorange/grau
Marke:
4PROTECT®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN 14058:2017, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
Produktart:
Warn-Wetterschutz-Blouson
Material:
Polyester
Futter Material:
100% Polyester
Wattierung Material:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 492,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 452,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.