Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Mini' aus Aluminium, ortsfest, anthrazitgrau (Eisenglimmer), 2 Ösen (180°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mini-Stilpoller aus Aluminium -ortsfest- (Art. 495mbsonder)
Modellbeispiel: Mini-Stilpoller aus Aluminium -ortsfest- (Art. 495mbsonder)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-495mb-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527818882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
  • Höhe über Flur: ca. 460 mm
  • zum Einbetonieren, mit Erdanker

| |

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
anthrazitgrau (Eisenglimmer)
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
2 Ösen (180°)
Material:
Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
Pfosten Form:
konisch
Höhe über Flur:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, Absperrpoller, Alu-Stilpfosten, Alu-Ministilpoller, Schake, Wellmann
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 91,20*
€ 116,89*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 91,22*
€ 116,90*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 95,96*
€ 130,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,02*
€ 138,13*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,37*
Zubehör
Schake
ab € 41,04*
Zubehör
Schake
ab € 2,49*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
Schake
ab € 116,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.