Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Stilpoller mit Kugelkopf, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mattschwarz (RAL 9005) , herausnehmbar, mit Profilzylinder gleichschließend Schließung oben, 3 Ösen (90°)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-484zb-470.579005-3
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527813320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Pfosten Ø: 82 mm
Höhe über Flur: 900 mm
| |
Achtung:
Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Hinweis:
Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Farbe:
mattschwarz (RAL 9005)
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
mit Profilzylinder gleichschließend Schließung oben
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
3 Ösen (90°)
Lieferumfang:
inkl. 3 Schlüssel
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
82 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
... >
Stilpoller
>
Stahl
>
484b | Stilpoller Ø 82 mm mit Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten herausnehmbar rund
,
absperrpfosten herausnehmbar
,
absperrpfosten
,
Absperrpoller
,
Ø
,
82
,
mm
,
Schake
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,35*
€ 374,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,71*
€ 363,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,55*
€ 352,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,82*
€ 310,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,62*
€ 278,01
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckkappe mit Federverschluss, Vierkant
Schake
ab € 14,85*
Zubehör
Abdeckkappe ohne Verschluss, Vierkant
Schake
ab € 9,02*
Zubehör
Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt, verzinkt
Schake
ab € 5,40*
Zubehör
Absperrkette Stahl, geschweißt, verzinkt
Schake
ab € 3,91*
Zubehör
BefestigungsschraubensatzTyp 1, 4Schrauben 8x80mm mit Kunststoffdübel D10mm
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Bodenhülse aus Vierkantrohr, ohne Verschluss
Schake
ab € 18,29*
Zubehör
Bodenhülse für umlegbare Parkplatzsperre zum Einbetonieren
Schake
470 60
ab € 14,01*
Zubehör
Bodenrosette für Stilpoller zum Einbetonieren Ø 82 mm
Schake
ab € 11,15*
Zubehör
Dreikantschlüssel DIN 3223, Standard
Schake
470.50
ab € 4,50*
Zubehör
Feuerwehr-Dreikant aus Grauguss nach DIN 3223 (M12) mit Niethaken
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
Folie für Stilpoller, Absperrpfosten und Rohrbügel, rot reflektierend, 200 mm, Ø 60 mm
Schake
ab € 2,48*
Zubehör
Schlüssel für Dreikantverschluss, Modell M10 nach DIN 3223, aus Stahl.
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Zubehör
Schlüssel für Profilzylinder 'Ersatz'
Schake
ab € 4,25*
Zubehör
Schäkel für Absperrketten, verzinkt
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
Universalschlüssel
STEIN HGS
ab € 20,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen