| |
|
| Artikel-Nr.: 328-485rb Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384713669 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
- Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau
- Höhe: 30 mm
- Außendurchmesser: 140 mm
- zum Anschrauben
| | Hinweis: Beschichtete Ausführungen nach RAL-Karte auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Durchmesser außen: | 140 mm | Farbe: | RAL 7016 anthrazitgrau | Höhe: | 30 mm | Material: | Stahl, verzinkt und beschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 13,90* | € 19,53* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 13,92* | € 19,55* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,36* | € 34,51* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 22,40* | € 37,65* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,07* | € 50,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|