Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' 70 x 70 mm, mit Dreikantverschluss, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, ohne Öse, herausnehmbar, rot mit 3 weiß reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm, mit Dreikantverschluss (Art. 470nb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm, mit Dreikantverschluss (Art. 470nb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm, mit Dreikantverschluss (Art. 470nb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm, mit Dreikantverschluss (Art. 470nb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- mit 8 mm Dreikantverschluss (v.l. Art. 470unb, Art. 470nb)
Technische Ansicht: zeigt Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm mit 8 mm Dreikantverschluss mit Bodenplatte 100 x 150 mm umlegbar (Artikelnr. 470un)
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar, zum Aufdübeln(Art. 470unb)
Artikel-Nr.:
     328-470nb
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527794827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Absperrpfosten zeichnet sich durch seine viereckige Form und eine Höhe von 900 mm über dem Flur aus. Hergestellt aus verzinktem Vierkantrohr ist der Pfosten äußerst robust und langlebig.

Dank des selbsteinrastenden Verriegelungsmechanismus können Sie sich auf eine sichere Schließung verlassen.

Zur Ausstattung gehört ein Dreikantschlüssel (8 mm), der bei jeder Lieferung inklusive ist.

  • Material: Vierkantrohr, verzinkt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • 8 mm Dreikantverschluss
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • inkl. 1 Dreikantschlüssel (8 mm) pro Lieferung
  • Schließung oben

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
1400 mm
Oberfläche:
verzinkt und beschichtet
Öse:
ohne Öse
Bauart:
herausnehmbar
Pfosten Farbe:
rot mit 3 weiß reflektierenden Leuchtstreifen
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Lieferumfang:
inkl. 1 Dreikantschlüssel (8 mm) pro Lieferung
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Vierkantrohr, verzinkt
Schließung:
mit Dreikant / Schließung oben
Verschluss:
mit Verschluss
Ausstattung:
selbsteinrastende Verriegelung
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten herausnehmbar 70x70mm, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Pfosten, Ø, 70, mm, Poller, Vierkant, Schake, Stahlpoller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 143,43*
€ 178,65*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 143,21*
€ 178,67*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 148,94*
€ 198,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,93*
€ 198,37*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 158,48*
€ 237,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,04*
€ 274,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,89*
Zubehör
Schake
ab € 10,86*
Zubehör
Schake
ab € 5,41*
Zubehör
Schake
ab € 72,49*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 48,04*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,56*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,54*
Zubehör
Schake
ab € 3,83*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,93*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.