Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 'Earth', gelb, 3 schwarze Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Earth- weiß beschichtet mit 3 roten Streifen (Art. 460kb)
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Earth- weiß beschichtet mit 3 roten Streifen (Art. 460kb)
Modellbeispiel: gelb beschichtet mit 3 schwarzen Streifen
Artikel-Nr.:
     328-460kb-sg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384709815
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
stahlrohr kettenständer
Der Kettenpfosten 'Earth' ist die ideale Lösung für die Abgrenzung von Bereichen in Unternehmen oder im öffentlichen Raum. Mit einer Höhe von 900 mm und einem Fuß aus Recyclingmaterial in schwarz ist dieser Pfosten nicht nur stabil, sondern auch umweltfreundlich. Der Pfosten besteht aus feuerverzinktem Stahl und hat einen Durchmesser von 60 mm. Mit einem max. Pfostenabstand von 2,5 m ist er vielseitig einsetzbar und einfach zu installieren.

  • Höhe: 900 mm
  • Pfosten: Ø 60 mm
  • Fuß: aus Recyclingmaterial,
    400 x 400 x 100 mm, schwarz
  • Gewicht: 15 kg
  • inkl. 2 Ösen (180°) und aufgeschweißter Stahlkappe
  • max. Pfostenabstand: ca. 2,5 m

|
  • transportabler Kettenständer
  • zur vorrübergehenden Absperrung
  • hohe Standfestigkeit
  • für innen und außen geeignet
  • Pfosten und Fußplatte leicht trennbar
  • einfache Aufstellung und platzsparende Lagerung
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Streifen:
3 schwarze Streifen
Fuß Höhe:
100 mm
Fuß:
aus Recyclingmaterial
Fuß Farbe:
schwarz
Fuß Länge:
400 mm
Fuß Breite:
400 mm
Gewicht:
15 kg
Höhe:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
60 mm
max. Pfostenabstand:
2,5 m
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer gelb/schwarz, Absperrpfosten, Absperrpoller, Sperrpfosten, Kettenpfosten, Pfosten, Tensator, Tensatoren, Schake, Kettenpoller
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,93*
€ 53,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,97*
€ 53,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 55,52*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,97*
€ 58,87*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 44,19*
€ 62,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,40*
Zubehör
Schake
ab € 4,24*
Zubehör
Schake
ab € 3,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,03*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.