Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 60 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, ohne Verschluss, ohne Öse, herausnehmbar, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- (Art. 460h)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- (Art. 460h)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- (Art. 460h)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- (Art. 460h)
Modellbeispiel: Absperrpfosten Ø 60 mm weiß beschichtete und verzinkte Modelle ( v.l. Art. 460b-2, 460fb, 460fub, 460)
Modellbeispiel für Dübelbefestigung ortsfest, beschichtet, ohne Öse Art. 460pb:
Modellbeispiel herausnehmbar, ohne Verschluss<br>beschichtet<br>Art. 460hb:
Modellbeispiel herausnehmbar, für Vorhangschloss<br>beschichtet<br>Art. 460vb:
:
:
Modellbeispiel: herausnehmbar mit Profilzylinderschloss, beschichtet Art. 460zb
Modellbeispiel umlegbar mit Dreikantverschluss, beschichtet Art. 460fub:
:
Modellbeispiel ortsfest zum Einbetonieren Art. 460b-2:
Modellbeispiel ortsfest zum Einbetonieren Art. 460:
Artikel-Nr.:
     328-460h
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384709747
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Dieser rund geformte Pfosten mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt. Mit einem Durchmesser von 60 mm bietet er eine robuste und langlebige Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse.

Dank der aufgeschweißten Stahlkappe ist dieser Absperrpfosten besonders stabil und widerstandsfähig. Egal ob Sie ihn zur Sicherung von Parkplätzen, Gehwegen oder anderen Bereichen verwenden möchten, dieser Pfosten ist die ideale Wahl.

Profitieren Sie von der hochwertigen Verarbeitung und der einfachen Handhabung dieses Produkts. Der 460 Absperrpfosten -Bollard- Ø 60 mm, wahlweise mit Ösen, bietet Ihnen die Sicherheit und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen.

  • Pfosten Ø: 60 mm
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: 900 mm

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse
Gesamtlänge:
1300 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Verschluss:
ohne Verschluss
Schließung:
ohne Verschluss
Öse:
ohne Öse
Bauart:
herausnehmbar
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
60 mm
Ausstattung:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 32,25*
€ 43,96*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 39,30*
€ 52,73*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 39,24*
€ 52,76*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 38,39*
€ 66,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,62*
€ 67,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,66*
Zubehör
Schake
ab € 5,89*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,66*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,46*
Zubehör
Schake
ab € 11,48*
Zubehör
Schake
ab € 10,80*
Zubehör
Schake
ab € 8,70*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,34*
Zubehör
Schake
ab € 6,84*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.