Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild Erste Hilfe, Kunststoff, beschichtet, 150 x 150 mm, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungsschild Erste Hilfe (Art. 21.0057)
Modellbeispiel: Rettungsschild Erste Hilfe (Art. 21.0057)
Artikel-Nr.:
     328-44.0057
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527322174
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
erste hilfe e003 rettungszeichen 15...
  • DIN EN ISO 7010 E003
  • ASR A1.3 E003

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff, beschichtet
Maße (BxH):
150 x 150 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3; DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe kunststoff, Sicherheitsschild, Rettungsweg, Sicherheitskennzeichnung, langnachleuchtendes-Sicherheitssystem, Hinweisschild, Rettungskennzeichnung, Rettungs-Zusatzschild, EverGlow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
51.9562
ab € 6,91*
Zubehör
Wolk
51.9549
ab € 7,11*
Zubehör
Wolk
ab € 95,21*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,13*
Zubehör
Wolk
ab € 2,30*
Zubehör
Wolk
ab € 1,14*
Zubehör
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
Wolk
ab € 2,50*
Zubehör
Wolk
ab € 11,74*
Zubehör
Wolk
ab € 2,51*
Zubehör
Spandex
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.