Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild neutral, zur Wandmontage, für Folienschilder in Größe: 10,0 x 10,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschild neutral, zur Wandmontage, für Folienschilder in Größe: 10,0 x 10,0
Winkelschild neutral, zur Wandmontage, für Folienschilder in Größe: 10,0 x 10,0
Winkelschild neutral, zur Wandmontage, für Folienschilder in Größe: 10,0 x 10,0
Artikel-Nr.:
     C158H-510.9549
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.9549
EAN/GTIN:
     4044589404961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschilder
Winkelschild neutral zur Wandmontage
Winkelschild neutral zur Wandmontage

Montagemaße B x H x T in cm:
Für 10,0 x 10,0 = 16,4 x 10,2 x 7,0 cm

Für 15,0 x 15,0 = 25,5 x 15,2 x 10,5 cm
Für 20,0 x 20,0 = 33,5 x 20,2 x 14,0 cm

Für 30,0 x 30,0 = 47,7 x 30,2 x 21,5 cm

Beispiel-Bestell-Nummer:
510.9552 / 2 x 380.2712 (15,0 x 15,0 cm)


  • Material: 0,56mm Aluminium, weiß
  • Größe (BxHxT): 16,4 x 10,2 x 7,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Blanko Fahnenschild
Produktkategorie:
Winkelschilder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Folienschilder 10,0 x 10,0 cm
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
16,4 cm
Höhe:
10,2 cm
Stärke:
0,56 mm
Tiefe:
7,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Kranschilder, Achtung Kranbetrieb, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.9554
ab € 11,13*
Ähnlich
Wolk
51.9552
ab € 8,63*
Ähnlich
Wolk
51.9553
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.