Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Nitril-Handschuhe STRICKBUND, 11, 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-41525.0005
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Farbe: gelb/weiß
  • Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
  • Größe: 11
  • Verpackungseinheit: 12 Paar (24 Stk.)

|
  • angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe
  • hohe Flexibilität und gute Passform
  • geeignet im Umgang mit Ölen und Schmiermittel
  • gute Abriebfestigkeit dank der robusten Nitril-Beschichtung
  • geeignet für Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb
  • speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
11
Farbe:
gelb/weiß
Norm:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Verpackungseinheit:
12 Paar (24 Stk.)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
HS-101004-7
ab € 3,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 5,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 44,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 44,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 34,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 29,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.