Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten zum Einschlagen 'Bollard' Ø 42 mm, 1 Öse, weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pfosten zum Einschlagen -Bollard- Ø 42 mm (Art. 4042eb-1)
Modellbeispiel: Pfosten zum Einschlagen -Bollard- Ø 42 mm (Art. 4042eb-1)
Modellbeispiel: Pfosten zum Einschlagen -Bollard- Ø 42 mm (Art. 4042eb-1)
Modellbeispiel: Pfosten zum Einschlagen -Bollard- Ø 42 mm (Art. 4042eb-1)
Modellbeispiel: Einschlagpfosten -Bollard-, Ø 42 mm beschichtet aus Stahl Art. 4042eb-2
Technische Ansicht: Einschlagpfosten aus Stahl (Art. 4042eb-2)
Artikel-Nr.:
     328-4042eb-1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527774829
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist dieser Pfosten langlebig und korrosionsbeständig. Er ist für den Einsatz im Freien geeignet und trotzt den Elementen. Die mitgelieferte Kunststoffkappe und Einschlagspitze bieten zusätzlichen Schutz und sorgen für eine einfache Installation.

Mit seiner einschlagbaren Bauart ist dieser Pfosten schnell und einfach zu installieren. Kein zusätzlicher Verschluss oder Werkzeug erforderlich.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Gesamtlänge: 1300 mm
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Pfosten Ø: 42 mm
  • Gewicht: ca. 2 kg
  • inkl. Kunststoffkappe und Einschlagspitze

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
1300 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Öse:
1 Öse
Pfosten Farbe:
weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen
Pfosten Form:
rund
Gewicht:
2 kg
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
42 mm
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ausstattung:
inkl. Kunststoffkappe und Einschlagspitze
Bauart:
Einschlagbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten ø 42 mm, absperrpfosten, schake absperrpfosten, Absperrpoller, Pfosten, Einschlagpfosten, Poller, ortsfest, Schake, Kettenpoller, Stahlpoller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 40,55*
€ 54,71*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 40,63*
€ 54,71*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 35,74*
€ 54,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,24*
€ 69,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,72*
€ 82,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,38*
Zubehör
Schake
ab € 3,91*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,08*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 2,14*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.