Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Gurtbandschlaufen, VPE 5 Stk., 520 mm, für Masten Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ersatz-Gurtbandschlaufen (Art. 38084)
Modellbeispiel: Ersatz-Gurtbandschlaufen (Art. 38084)
Anwendungsbeispiel: Ersatz-Gurtbandschlaufen (Art. 38084)
Artikel-Nr.:
     328-38085
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527891663
Suchbegriffe:
Fahnenmasten
Flaggenmasten
Zubehör
Schlaufe
  • Material: Kunststoff
  • Verpackungseinheit (VPE): 5 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
520 mm
passend für:
für Masten Ø 100 mm
Material:
Kunststoff
Verpackungseinheit (VPE):
5 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 6,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 6,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 7,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 35,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.