Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Karabinerhaken Typ A mit Besatzband, VPE 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Karabinerhaken Typ A aus Kunststoff (Art. 20458)
Modellbeispiel: Karabinerhaken Typ A aus Kunststoff (Art. 20458)
Artikel-Nr.:
     328-20458
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527462047
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
  • Material: Kunststoff
  • Bandbreite: 25 mm
  • Maße (LxB): 30 x 25 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 20 Stück

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bandbreite:
25 mm
Länge:
30 mm
Material:
Kunststoff
Verpackungseinheit (VPE):
20 Stück
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: karabiner, Flaggenhaken, Kunststoffkarabiner, Fahnenkarabiner, Flaggenkarabiner, Fahnenhaken, Hanseflag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.