Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaggengewicht (Gewichtsschlaufe) 'Peso'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Flaggengewicht (Gewichtschlaufe) (Art. 20482)
Modellbeispiel: Flaggengewicht (Gewichtschlaufe) (Art. 20482)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-20482
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527462511
Suchbegriffe:
Flaggengewicht
  • Material: Textilgewebe
  • Maße (ØxL): 30 x 900 mm
  • Gewicht: 800 g
  • inkl. 1 Edelstahlkarabinerhaken

|
  • verhindert zuverlässig das Hochwehen der Flagge bei Windböen
  • Flagge wird durch das Gewicht straff nach unten gehalten
  • besonders robustes Material für lange Lebensdauer
  • höheres Gewicht als übliche Gewichtssäckchen (800 g)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
30 mm
Gewicht:
800 g
Länge:
900 mm
Material:
Textilgewebe
Lieferumfang:
inkl. 1 Edelstahlkarabinerhaken
Weitere Suchbegriffe: Gewichtsschlauch, Gewichtschlauch, Gewichtschlaufe, Fahnengewicht, Gewichtspack, Gewichtpack, Gewichtssäcken, Gewichtssack, Kletterstopgewicht, Kletterstop, Hanseflag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.