Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaggengewicht (Gewichtssäckchen) 'Bolsa', ca. 400 g, 140 mm, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Flaggengewicht (Gewichtssäckchen) (v.l. Art. 20484, 40247)
Modellbeispiele: Flaggengewicht (Gewichtssäckchen) (v.l. Art. 20484, 40247)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-20484
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527462528
Suchbegriffe:
Flaggengewicht
  • Material: Textilgewebe
  • inkl. 1 Kunststoffkarabinerhaken

|
  • verhindert zuverlässig das Hochwehen der Flagge bei Windböen
  • Flagge wird durch das Gewicht straff nach unten gehalten
  • besonders robustes Material für lange Lebensdauer
  • mit befestigtem Kunststoffkarabiner für den schnellen Einsatz
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewicht:
ca. 400 g
Länge:
140 mm
Breite:
80 mm
Material:
Textilgewebe
Lieferumfang:
inkl. 1 Edelstahlkarabinerhaken
Weitere Suchbegriffe: Gewichtsschlauch, Gewichtschlauch, Gewichtschlaufe, Fahnengewicht, Gewichtspack, Gewichtpack, Gewichtssäcken, Gewichtssack, Kletterstopgewicht, Kletterstop, Hanseflag, Mannus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.