Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Karabinerhaken, VPE 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Karabinerhaken aus Metall (Art. 20462)
Modellbeispiel: Karabinerhaken aus Metall (Art. 20462)
Artikel-Nr.:
     328-20462
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527462054
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
  • Material: Metall, verzinkt
  • Maße (LxB): 60 x 29 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
60 mm
Material:
Metall, verzinkt
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Breite:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: karabiner, Flaggenhaken, Edelstahlkarabiner, Fahnenkarabiner, Flaggenkarabiner, Fahnenhaken, Edelstahlhaken, Hanseflag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.