Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) 'TopShot', 10 m, für Fahnenmasten 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) -TopShot- (Art. 28002)
Modellbeispiel: Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) -TopShot- (Art. 28002)
Artikel-Nr.:
     328-28002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527628702
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyester-Seil
  • Material: Mantel Polyester, Kern PP
  • Durchmesser: 5 mm
  • Farbe: weiß mit blauem Leitfaden
  • Mindestbruchkraft: 580 daN
  • spezifische Festigkeit: ca. 0,9 N/tex
  • Schmelztemperatur: ca. 250°C
  • nach DIN 83307

|
  • Hissseil für hohe und professionelle Fahnenmasten, Masten mit Ausleger oder im Yachtbetrieb
  • sehr hohe Scheuerfestigkeit
  • geringe Dehnung
  • sehr gute Säurebeständigkeit
  • robuster Kern aus Polypropylen
  • passende Verpackungseinheit für Ihre Fahnenmasthöhe
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
10 m
passend für:
für Fahnenmasten 5 m
Durchmesser:
5 mm
Farbe:
weiß mit blauem Leitfaden
Material:
Mantel Polyester, Kern PP
Mindestbruchkraft:
580 daN
Schmelztemperatur:
250 °C
spezifische Festigkeit:
0,9 N/tex
Eigenschaft:
nach DIN 83307
Weitere Suchbegriffe: Polyesterseil, Polypropylen-Seil, polyester-seil 10m, polyester seil, polyesterseil ø5mm, Flaggenseil, Fahnenseil, Hissseil, Hiss-Seil, Hisskordel, Tampen, Hanseflag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.