Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Gurtbandschlaufen, VPE 5 Stk., 410 mm, für Masten Ø 50 und 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ersatz-Gurtbandschlaufen (Art. 38084)
Modellbeispiel: Ersatz-Gurtbandschlaufen (Art. 38084)
Anwendungsbeispiel: Ersatz-Gurtbandschlaufen (Art. 38084)
Artikel-Nr.:
     328-38084
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527891656
Suchbegriffe:
Fahnenmasten
Flaggenmasten
Zubehör
Schlaufe
  • Material: Kunststoff
  • Verpackungseinheit (VPE): 5 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
410 mm
passend für:
für Masten Ø 50 und 75 mm
Material:
Kunststoff
Verpackungseinheit (VPE):
5 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 29,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.