Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi LED-Strahler 230V/50 Hz, Lichtfarbe 4000 K, 74 / 101 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-3531S1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3531S1
EAN/GTIN:
     4250384747022
Artikeldatenblatt
Aufbauanleitung
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
  • Zur Durchführung durch die Lampenmaste Art.-Nr. 874SW-SK-353150, 874SW-SK-353150, 874SW-SK-353160 und -RAL9005
  • montierbar auf Strahlertraverse Art.-Nr. 874SW-SK-3531T
  • 230V/50 Hz
  • für den Außenbereich mit Aluminiumdruckguss Gehäuse
  • Sicherheitsfachglas und beschichtetem Stahlbügel zur Ausrichtung
  • Gesamtleistung: 74/101 W umschaltbar
  • Schutzklasse: 1, Schutzart: IP 67
  • inkl. 10 m Kabel mit Stecker
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    3 kg
    Farbleistung:
    74 / 101 W
    Farbtemperatur:
    4000 K.
    Lebensdauer:
    70000 h
    Leuchtenlumenstrom:
    9237 lm
    LED-Nennlicht-strom:
    11050 lm
    Leuchtfarbe:
    Kaltweiß
    Zolltarif Nummer:
    85399090

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ip67, Beton-Aufstellvorrichtung, Lichtmast, Strahlertraverse, Profi LED-Strahler, LED-Strahler
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 328,08*
    € 386,44*
    Lager 874SW
    5
    Frei Haus
    ab € 347,91*
    € 427,47*
    12 Tage
    unbekannt
    € 9,95*
    ab € 406,89*
    € 472,67*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 455,81*
    € 530,11*
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 490,27*
    € 564,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874SW
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 427,47*
    € 508,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 414,25*
    € 492,96
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 404,28*
    € 481,09
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 395,95*
    € 471,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 373,10*
    € 443,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 365,66*
    € 435,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 347,91*
    € 414,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874SW
    Versand: Lager 874SW
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schake
    35316A
    ab € 24,12*
    Zubehör
    Schake
    ab € 13,95*
    Zubehör
    Schake
    ab € 42,68*
    Zubehör
    Schake
    ab € 224,43*
    Zubehör
    Schake
    ab € 549,21*
    Zubehör
    Schake
    3F121
    ab € 403,34*
    Zubehör
    Schake
    ab € 425,29*
    Zubehör
    Schake
    ab € 27,19*
    Zubehör
    Schake
    ab € 123,99*
    Zubehör
    Schake
    ab € 525,01*
    Zubehör
    Schake
    ab € 40,04*
    Zubehör
    Schake
    3F120-417-301ZB
    ab € 1.299,66*
    Zubehör
    Schake
    ab € 52,84*
    Zubehör
    Schake
    ab € 20,10*
    Zubehör
    Schake
    3F120-5
    ab € 8,71*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.