Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Aufzug im Brandfall nicht benutzen, 50 mm, 500er-Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen (Art. 38.a6150)
Modellbeispiel: Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen (Art. 38.a6150)
Artikel-Nr.:
     328-31.a6149
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588243672
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P020 Aufz...
verbotsschild en iso 7010 p020 aufz...
aufzug im brandfall nicht benutzen ...
  • ASR A1.3 P020
  • DIN EN ISO 7010 P020
  • Material: Folie, selbstklebend

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
50 mm
Lieferumfang:
500er-Rolle
Material:
Folie, selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 34,92*
Zubehör
Wolk
ab € 94,05*
Zubehör
Schake
ab € 35,06*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,13*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 0,74*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,27*
Zubehör
Wolk
ab € 14,86*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,24*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.