Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbrücke Typ 2110A tragbar und klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schlauchbrücke Typ 2110C (Art. 28044)
Modellbeispiel: Schlauchbrücke Typ 2110C (Art. 28044)
Modellbeispiel: Schlauchbrücke Typ 2110A aus Vollgummi, für 2 A-Schläuche, zusammenklappbar (Art. 28044)
Anwendungsbeispiel: Mit einer Hand lassen sich zwei Schlauchbrücken tragen (Art. 28044)
Anwendungsbeispiel: Sehr platzsparende Lagerung (Art. 28044)
Technische Ansicht: Schlauchbrücke Typ 2110A aus Vollgummi, für 2 A-Schläuche (Art. 28044)
Artikel-Nr.:
     328-28044
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527630576
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Höhe: 133 mm (flach liegend)
  • Breite: 300 mm
  • Breite inkl. Noppen: 368 mm
  • Überfahrlänge: 1200 mm
  • Länge eingeklappt: 620 mm
  • Schlauchkanäle: 2 x Ø 110 mm (A-Schläuche)
  • Material: Vollgummi
  • geeignet für LKW bis max. 40 t
  • Gewicht: 20 kg

|
  • optimal als Schutz für Schläuche und Elektrokabel
  • extrem robustes und widerstandsfähiges Material
  • einfacher und platzsparender Transport, da zusammenklappbar
  • angebrachte Noppen ermöglichen ein Aneinanderreihen von mehreren Schlauchbrücken
  • durch die ergonomischen Tragegriffe ist ein sehr schneller Aufbau und Einsatz möglich
  • mit einer Hand lassen sich bequem zwei Schlauchbrücken tragen
  • Achse der Schlauchbrücke ist mit einem rostfreien Drahtseil verschraubt und bleibt auch bei unebenen Flächen elastisch
  • rutschfest auch bei Nässe oder weichen Untergründen durch Bodenrippen
  • besonders gute Sichtbarkeit durch seitliche angebrachte Reflexstreifen
  • für den Einsatz bei Feuerwehren, Industrie oder Event-Veranstaltern
  • getestet bis zu 40 t Überfahrlast
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Vollgummi
Farbe:
schwarz
Höhe:
133 mm
Breite:
300 mm
Breite inkl. Noppen:
368 mm
Überfahrlänge:
1200 mm
Länge eingeklappt:
620 mm
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
40 t
Gewicht:
20 kg
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à Ø 110 mm
Kabelkanäle Anzahl:
2
max. Schlauchgröße:
A-Schlauch
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Noppen
mit Tragegriff:
ja
mit Reflektoren/Reflexstreifen:
seitliche Reflexstreifen
rutschhemmend:
ja
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, fußbodenkanal, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Crocodile, Dönges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,62*
€ 586,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,51*
€ 581,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,62*
€ 543,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,82*
€ 523,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,75*
€ 480,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 59,25*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,07*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,27*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 86,12*
Ähnlich
Moravia
ab € 110,27*
Ähnlich
Schake
ab € 193,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 44,52*
Ähnlich
Moravia
279.21.784
ab € 51,21*
Ähnlich
Schake
33931
ab € 152,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 107,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 104,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 630,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 671,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 154,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.