Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Leonardo', silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leonardo-, aus Stahl, anthrazit (Art. 23992)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leonardo-, aus Stahl, anthrazit (Art. 23992)
Modellbeispiel: Deep-Brown (Art. 23996)
Anwendungsbeispiel: Entleerung des Aschers
Anwendungsbeispiel: Entleerung des Abfallbehälters
Modellbeispiel: Rot (Art. 23991)
Modellbeispiel: Anthrazit (Art. 23992)
Modellbeispiel: Enzianblau (Art. 23993)
Modellbeispiel: Antik-Silber (Art. 23995)
Artikel-Nr.:
     328-23994
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695287130
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen Abfallbehälter: 13 Liter
  • Volumen Ascher: 1,5 Liter
  • Maße (H x B x T): 985 x 340 x 200 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Farbe Standfuss: schwarz
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Verriegelung: Vierkantschloss
  • inkl. 1 Schlüssel, Piktogramm und Befestigungsmaterial

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
silber
Ascher:
Mit Ascher
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
985 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Gesamttiefe:
200 mm
Abfallbehälter Volumen:
13 Liter
Ascher Volumen:
1,5 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Aufschrauben)
Standfuss Farbe:
schwarz
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Verriegelung:
Vierkantschloss
Weitere Suchbegriffe: kombi-ascher silber var, abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Wandascher, VAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,80*
€ 298,88*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 237,40*
€ 303,50*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 255,97*
€ 370,30*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,30*
€ 440,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,39*
€ 433,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,55*
€ 406,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,05*
€ 376,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,21*
€ 346,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,97*
€ 304,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
3957
ab € 271,38*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 429,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 262,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 328,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28711
ab € 235,20*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28714
ab € 234,04*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28715
ab € 235,15*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28712
ab € 234,95*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 233,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 141,52*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,83*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 73,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.