Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall, Folie, selbstklebend, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall (Art. 21.0909)
Modellbeispiel: Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall (Art. 21.0909)
Artikel-Nr.:
     328-21.0909
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588240008
Suchbegriffe:
Verbot für Personen mit Implantaten...
Verbot für Personen mit Metallimpla...
Verbotsschild EN ISO 7010 P014 Verb...
verbot für personen mit implantaten...
  • ASR A1.3 P014
  • DIN EN ISO 7010 P014

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 9,25*
Zubehör
Wolk
ab € 94,85*
Zubehör
Schake
ab € 18,79*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,13*
Zubehör
Wolk
ab € 2,31*
Zubehör
Wolk
ab € 1,13*
Zubehör
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,86*
Zubehör
Wolk
ab € 2,52*
Zubehör
Wolk
ab € 11,73*
Zubehör
Wolk
ab € 2,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 14,28*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.