Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zigarettenascher 'Cubo Pepita', silber, zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in anthrazit (Art. 16744)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in anthrazit (Art. 16744)
Anwendungsbeispiel: Einfaches Entleeren des Zigarettenascher -Cubo Pepita- (Art. 16744)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in enzianblau (Art. 16745)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in silber (Art. 16746)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in moosgrün (Art. 16747)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in rot (Art. 16748)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, mit Standfuß, in anthrazit (Art. 16751)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, mit Standfuß, in enzianblau (Art. 16752)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, mit Standfuß, in silber (Art. 16753)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, mit Standfuß, in moosgrün (Art. 16754)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, mit Standfuß, in rot (Art. 16755)
Artikel-Nr.:
     328-16746
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695450435
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • inkl. Montagematerial und Piktogramm

|
  • zum Entleeren einfach von der Wand- bzw. Standbefestigung abnehmen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
silber
Befestigung:
zur Wandmontage
Höhe:
550 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
85 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Form:
Halbrund
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und Piktogramm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: Aschenbecher, Ascher, Zigarettenascher, Pepita, Cubo, VAR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,22*
€ 87,18*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 77,50*
€ 101,20*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 81,41*
€ 105,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,01*
€ 112,15*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 647,14*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45049
ab € 96,90*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 110,21*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 80,97*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 392,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 522,51*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 63,43*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,38*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 96,44*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1205
ab € 125,54*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,52*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,64*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45061
ab € 98,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45069
ab € 131,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.