Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Jose', antik-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Jose- mit Ascher, abschließbar (Art. vl. 15852, 15871)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Jose- mit Ascher, abschließbar (Art. vl. 15852, 15871)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Jose- (Art. 15852)
Artikel-Nr.:
     328-15871
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695285587
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen Abfallbehälter: 5 Liter
  • Volumen Ascher: 2 Liter
  • Maße (HxBxT): 1150 x 180 x 150 mm
  • Material: Aluminium, eloxiert und
    geprägt (Qpg 20-50)
  • selbstschließende Einwurfklappe
  • Montage: zum Aufdübeln
  • inkl. Ascher, Schloss, 1 Schlüssel, Montagematerial,
    Montageanleitung und Piktogramm-Aufkleber

|
  • unempfindliche Oberfläche, meerwasserbeständig
  • attraktive Optik durch dezente Prägung
  • 2 getrennte Inneneinsätze für Asche und Abfall
  • selbstschließende Einwurfklappe zur Vermeidung von Geruchsbildung oder Wassereintritt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
antik-silber
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
eckig
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
1150 mm
Gesamtbreite:
180 mm
Gesamttiefe:
150 mm
Abfallbehälter Volumen:
5 Liter
Ascher Volumen:
2 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Aufschrauben)
Einwurföffnung:
selbstschließend
Entleerung:
herausnehmbar
Ascher Entleerung:
herausnehmbar
Material:
Aluminium, eloxiert und geprägt (Qpg 20-50)
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, var standascher silber, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Ascher, VAR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,08*
€ 433,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,25*
€ 518,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,12*
€ 518,35*
€ 4,95*
ab € 419,53*
€ 518,63*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 437,40*
€ 592,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,80*
€ 705,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,05*
€ 683,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 541,50*
€ 644,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,95*
€ 588,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,79*
€ 569,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,40*
€ 520,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
3957
ab € 271,38*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 429,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 262,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 181,81*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 233,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 141,52*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,83*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 73,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.