Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 152 mm, zum Einbetonieren, 1500 mm, ohne Verschluss, mit Stahlkappe mit Betonanker für bauseitige Befüllung mit Beton, 2 Ösen (180°)...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 152 mm, feststehend (v.l. Art. 15742b-gs, 15742, 15745b-gs)
Modellbeispiele: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 152 mm, feststehend (v.l. Art. 15742b-gs, 15742, 15745b-gs)
Technische Ansicht: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 152 mm
Detailansicht: Wahlweise mit Stahlkappe zum Anschrauben
Artikel-Nr.:
     328-15743-203
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527196959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonanker
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
rammschutz-poller einbetonieren
Der runde Pfosten aus feuerverzinktem Stahl bietet Ihnen eine unübertroffene Stabilität und Langlebigkeit. Mit einem Durchmesser von 152 mm und einer Wandstärke von 3,2 mm ist dieser Pfosten besonders robust und widerstandsfähig gegenüber Stößen und Kollisionen.

Die feste Bauart gewährleistet einen zuverlässigen Schutz und dient als effektive Barriere, um Personen und Gebäude vor unerwünschten Zusammenstößen zu bewahren. Egal ob im Verkehrsbereich, auf Parkplätzen oder in industriellen Umgebungen.

  • Pfosten Ø: 152 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 3,2 mm

|
  • solider Absperrpoller aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • weniger Anfahrschäden durch diesen soliden Poller
  • sichert Gebäudeecken, Einfahrten, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch z.B. LKW und Stapler
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
1500 mm
Verschluss:
ohne Verschluss
Schließung:
ohne Verschluss
Option:
mit Stahlkappe mit Betonanker für bauseitige Befüllung mit Beton
Öse:
2 Ösen (180°)
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Pfosten Form:
rund
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
152 mm
Wandstärke:
3,2 mm
Bauart:
Feststehend (starr)
Weitere Suchbegriffe: rammschutz poller, Absperrpfosten, Absperrpoller, Sperrpfosten, Pfosten, Stahlrohrpoller, Rammschutz, Poller, Schake, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,80*
€ 327,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,89*
€ 304,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,77*
€ 291,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,69*
€ 265,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,41*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
ab € 72,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,71*
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,42*
Zubehör
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.