Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Löschschlauch, Aluminium, beschichtet, langnachleuchtend, 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Löschschlauch Art. 38.a5105
Modellbeispiel: Löschschlauch Art. 38.a5105
Artikel-Nr.:
     328-15.a5110
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527281044
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
  • ASR A1.3 F002
  • DIN EN ISO 7010 F002

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, beschichtet, langnachleuchtend
Maße (BxH):
200 x 200 mm
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 F002; DIN EN ISO 7010 F002
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch 200x200, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, Sicherheitsschilder, Rettungsschild, Rettungswege, Notausgang, Sicherheitskennzeichnung, langnachleuchtende-Sicherheitssysteme, Hinweisschild, Rettungskennzeichnung, EverGlow, Brandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
51.9562
ab € 6,92*
Zubehör
Wolk
51.9549
ab € 7,12*
Zubehör
Wolk
ab € 94,85*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,71*
Zubehör
Wolk
ab € 2,31*
Zubehör
Wolk
ab € 1,14*
Zubehör
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
Wolk
ab € 2,51*
Zubehör
Wolk
ab € 11,73*
Zubehör
Wolk
ab € 2,52*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.