Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 618, Mittelstück, schwarz, schwarzer Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 618 mit gelbem Deckel (Art. 13843)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 618 mit gelbem Deckel (Art. 13843)
Detailansicht: Kabelbrücke Typ 618 mit Verbindungszapfen (Art. 13843)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 618 aufklappbar (Art. 13843)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 618 mit schwarzem Deckel (Art. 13842)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 618 aufklappbar (Art. 13842)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 618 mit LUX-Deckel für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln (Art. 34875)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 618 mit LUX-Deckel (Art. 34875)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 618 (Art. 13842)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 618 (Art. 13842)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 618 mit gelbem Deckel (Art. 13843)
Modellbeispiel: Endstück links für Kabelbrücke Typ 618 [für Seite mit Verbindungszapfen] (Art. 39149)
Artikel-Nr.:
     328-13842
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049521076381
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Höhe: 32 mm
  • Kabelkanäle Ø: 6 à ca. 18 mm
  • Material: PU (Polyurethan)
  • Flammschutzklasse: B2
  • Achslast max. 2 t
  • Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C
  • Sicherheit: TÜV-zertifiziert

|
  • sehr leicht (ca. 4 kg)
  • rollstuhlgeeignet
  • patentierte selbst reinigende Verschlussscharniere
  • Einsatzorte: Messen, Gehwege, Marktplätze, Weihnachtsmärkte, Werkstätten, Lagerhallen, Einkaufszentren, Kaufhäuser etc.
  • schützt Kabel vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr und isoliert vor eventuell auftretenden elektrischen Ladungen
  • für alle gängigen Kabel im Veranstaltungsbereich geeignet
  • ideal auch für Feuerwehreinsätze oder Baustellen
  • mit abgeflachten Seiten für bequeme Überquerung von Fußgängern oder Fahrzeugen
  • mit Anti-Rutsch-Struktur auf der Oberfläche
  • modular einsetzbar
  • Öl-, Säure- und Benzinbeständiges Material
  • Verbindungsstücke für einen sicheren Halt
  • Temperaturen möglich bis 85°C (dann jedoch weicher)
  • unter -40 °C höhere Tragfähigkeit (jedoch weniger Elastizität)
|

Achtung: Achslast 2 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit voller Auflagefläche zu.

Unser Tipp: Für eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln empfehlen wir die Modell mit LUX-Deckel in Verbindung mit Lichtschläuchen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Überfahrlänge:
280 mm
Form:
Mittelstück
Farbe:
schwarz
Deckel/Deckelfarbe:
schwarzer Deckel
Gewicht:
4 kg
Material:
PU (Polyurethan)
Höhe:
32 mm
max. Achslast:
2 t
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
6 à ca. Ø 18 mm
Kabelkanäle Anzahl:
6
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Zapfensystem
Temperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Flammschutzklasse:
B2
rutschhemmend:
ja
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
Zertifizierung:
TÜV-zertifiziert
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauchbrücke, schlauchbrücken kunststoff, fußbodenkanal, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender-Nano, Adam, Hall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,12*
€ 126,76*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 102,01*
€ 126,78*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 100,59*
€ 127,05*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 175,99*
€ 213,20*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,83*
€ 262,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,07*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,27*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,39*
Ähnlich
Defender
85160
ab € 33,77*
Ähnlich
Moravia
ab € 110,27*
Ähnlich
Schake
ab € 193,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 44,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 265,56*
Ähnlich
Temka
ab € 48,66*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 51,94*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-070-003
ab € 73,39*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 76,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 107,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 104,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.