Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Ø 76 mm aus Stahl, zum Einbetonieren, feststehend, ohne Verschluss, Kugel gestaucht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller Ø 76 mm mit Halbkugel, zum Aufdübeln Art. 13342-3
Modellbeispiel: Stilpoller Ø 76 mm mit Halbkugel, zum Aufdübeln Art. 13342-3
Technische Ansicht:
Detailansicht: Helmkopf Art. - Nr. 13341
Detailansicht: Kugel, gestauchtArt. - Nr. 13343
Detailansicht: Kugelkonus Art. - Nr. 13344
Detailansicht: Vollkugel Art. - Nr. 13345
Detailansicht: Flachkopf Art. - Nr. 13346
Detailansicht: Halbkugel Art. - Nr. 13342
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13341-1
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13341-3
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, umlegbar mit DK und/oder PZ Art. - Nr. 13341-5dk-co
Artikel-Nr.:
     328-13343-1
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527102097
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Höhe über Flur: 900 mm
    + Kopf (ca. 10-15 mm)
  • Oberfläche/Material: Stahl, feuerverzinkt u.
    beschichtet in RAL 7021

| |

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Kopf Form:
Kugel gestaucht
Material:
Stahl, feuerverzinkt u. beschichtet
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm + Kopf (ca. 10-15 mm)
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7021)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,17*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,75*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 82,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,09*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,38*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,57*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.