Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Halbhügel' (V2A) Ø 76 mm, Edelstahl, 3 Zierringe (OMU), zum Aufdübeln mit Bodenplatte aus Aluminium 200 x 100 mm, geschliffen, mit Dreikant/ Schließung obe...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Halbhügel- Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13218-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Halbhügel- Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13218-g)
Technische Ansicht: Edelstahl-Sperrpfosten Ø 76 mm mit Halbhügel Art. - Nr. 13218-g
Detailansicht: Oberfläche geschliffen Art. - Nr. 13214-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahltArt. - Nr. 13214-gg
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13214
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13218
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, umlegbar mit DK und/oder PZ Art. - Nr. 13221
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, selbstaufrichtend Art. - Nr. 13222
Technische Ansicht: zum Aufdübeln mit Sollbruchstelle Art. - Nr. 13223
Technische Ansicht: Herausnehmbar ohne Verschluss (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13224
Technische Ansicht: Herausnehmbar mit DK und/oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13227
Artikel-Nr.:
     328-13219-g
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527098482
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Dieser hochwertige Pfosten wird inklusive einer Edelstahl-Kappe geliefert, um eine langlebige und ansprechende Optik zu gewährleisten. Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet er eine optimale Sichtbarkeit und signalisiert deutlich eine abgesperrte Zone.

Der Pfosten hat einen Durchmesser von 76 mm und eine runde Form, die perfekt zu jedem modernen Umfeld passt. Die silberne Farbe verleiht ihm eine elegante und zeitlose Ästhetik.

Mit diesem Absperrpfosten können Sie nicht nur Sicherheit gewährleisten, sondern auch einen Hauch von Stil in Ihre Umgebung bringen. Die 3 Zierringe verleihen dem Pfosten einen zusätzlichen visuellen Reiz und machen ihn zu einem Blickfang.

  • Pfosten Ø: 76 mm verformt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Kappe aus Edelstahl

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)

Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte aus Aluminium 200 x 100 mm
Oberfläche:
geschliffen
Schließung:
mit Dreikant/ Schließung oben
Verschluss:
mit Verschluss
Bauart:
umlegbar
Lieferumfang:
inkl. Edelstahl-Kappe
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
76 verformt mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,09*
€ 434,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,33*
€ 425,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 346,60*
€ 412,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,37*
€ 381,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,58*
€ 358,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,04*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,75*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,39*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,69*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,29*
Zubehör
Urbanus
ab € 82,39*
Zubehör
Urbanus
ab € 35,11*
Zubehör
Urbanus
ab € 36,89*
Zubehör
Pelox
ab € 38,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,09*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,27*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,10*
Zubehör
Schake
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.