Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Rundkopf' (V2A) Ø 76 mm, Edelstahl, 3 Zierringe (OMU), mit Bodenhülse zum Einbetonieren, glasperlengestrahlt, mit Profilzylinder/ Schließung oben, herausne...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Rundkopf- Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13204-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Rundkopf- Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13204-g)
Technische Ansicht: Edelstahl-Sperrpfosten Ø 76 mm mit Rundkopf Art. - Nr. 13204-g
Detailansicht: Oberfläche geschliffenArt. - Nr. 13144-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahlt Art. - Nr. 13228-gg
Technische Ansicht: zum Einbetonieren (Art. 13796)
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, umlegbar mit DK und/oder PZ Art. - Nr. 13235
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, selbstaufrichtend Art. - Nr. 13236
Technische Ansicht: zum Aufdübeln mit Sollbruchstelle Art. - Nr. 13237
Technische Ansicht: Herausnehmbar mit DK und/oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13241
Artikel-Nr.:
     328-13212-gg
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527098413
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Die Höhe über Flur von 900 mm sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und Sicherheit des pfostens.

Der Pfostendurchmesser von 76 mm garantiert eine stabile und langlebige Konstruktion. Die runde Form mit den Zierringen und die silberne Farbe verleihen dem Pfosten ein modernes und ansprechendes Design.

  • Pfosten Ø: 76 mm verformt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • halbrunde Kappe aus Edelstahl

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)

Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Oberfläche:
glasperlengestrahlt
Schließung:
mit Profilzylinder/ Schließung oben
Verschluss:
mit Verschluss
Bauart:
herausnehmbar
Lieferumfang:
inkl. halbrunde Kappe aus Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
76 verformt mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,89*
€ 428,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,78*
€ 419,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,19*
€ 407,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,57*
€ 355,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,03*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,73*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,40*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,81*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,80*
Zubehör
Urbanus
ab € 82,39*
Zubehör
Urbanus
ab € 34,88*
Zubehör
Urbanus
ab € 36,83*
Zubehör
Pelox
ab € 37,93*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,06*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,31*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,14*
Zubehör
Schake
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.