Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Halbhügel' (V2A) Ø 102 mm aus Edelstahl, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, geschliffen, mit Profilzylinder/ Schließung oben, herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Halbhügel- Ø 102 mm aus Edelstahl (Art. 13119-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Halbhügel- Ø 102 mm aus Edelstahl (Art. 13119-g)
Technische Ansicht: Edelstahl-Sperrpfosten Ø 102 mm -Halbhügel-l Art. - Nr. 13119-g
Detailansicht: Oberfläche geschliffenl Art. - Nr. 13118-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahltlArt. - Nr. 13118-gg
Detailansicht: Halbhügel
Technische Ansicht: zum Einbetonierenl Art. - Nr. 13118
Technische Ansicht: zum Aufdübelnl Art. - Nr. 13119
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, selbstaufrichtendl Art. - Nr. 13120
Technische Ansicht: zum Aufdübeln mit Sollbruchstellel Art. - Nr. 13121
Technische Ansicht: Herausnehmbar ohne Verschluss (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13122
Technische Ansicht: Herausnehmbar mit DK oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13123 u. 13124
Artikel-Nr.:
     328-13124-g
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527097027
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sein robustes Design mit einem Durchmesser von 102 mm und einer Wandstärke von 2,0 mm sorgt für zuverlässige Sicherheit. Der runde Pfosten in silberner Farbe fügt sich stilvoll in jede Umgebung ein.

Absperrpfosten-Acero Halbhügel- (V2A) Ø 102 mm aus Edelstahl
  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Wandstärke: 2 mm
  • Kappe aus Edelstahl

|
  • solider Absperrpfosten aus Edelstahl
  • fügt sich dekorativ ins Landschaftsbild oder ins Gebäudebild ein
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • sperrt Bereiche für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäudeecken, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)

Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Oberfläche:
geschliffen
Schließung:
mit Profilzylinder/ Schließung oben
Verschluss:
mit Verschluss
Bauart:
herausnehmbar
Lieferumfang:
inkl. Edelstahl-Kappe
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
102 mm
Wandstärke:
2,0 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl herausnehmbar, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten edelstahl, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,90*
€ 362,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,81*
€ 341,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,12*
€ 300,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 18,50*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,72*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,18*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,97*
Zubehör
Urbanus
ab € 34,85*
Zubehör
Urbanus
ab € 36,92*
Zubehör
Pelox
ab € 36,94*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,08*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,35*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,03*
Zubehör
Schake
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.