Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Flachkopf' Ø 76 mm (V2A), zum Aufdübeln mit Bodenplatte aus Aluminium, Ø 165 mm, glasperlengestrahlt, ohne Verschluss, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Flachkopf-Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13031-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Flachkopf-Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13031-g)
Technische Ansicht: Edelstahl-Sperrpfosten Ø 76 mm -Flachkopf- Art. - Nr. 13031-g
Detailansicht: Oberfläche geschliffen Art. - Nr. 13027-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahltArt. - Nr. 13027-gg
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13027
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13031
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, umlegbar mit DK und/oder PZ Art. - Nr. 13034
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, selbstaufrichtend Art. - Nr. 13035
Technische Ansicht: Herausnehmbar ohne Veschluss (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13037
Technische Ansicht: zum Aufdübeln mit Sollbruchstelle Art. - Nr. 13036
Technische Ansicht: Herausnehmbar mit DK und/oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13040
Artikel-Nr.:
     328-13031-gg
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527094910
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Dieses Absperrpfosten wird inklusive einer hochwertigen Edelstahl-Kappe geliefert und besticht durch seine herausragenden Attribute. Mit einer Höhe von 900 mm und einem Durchmesser von 76 mm bietet er eine optimale Sichtbarkeit und somit eine effektive Absperrung. Die silberne Farbe verleiht ihm zudem ein ansprechendes und modernes Aussehen.

Die Edelstahl-Kappe sorgt für zusätzlichen Schutz und Langlebigkeit.

Absperrpfosten -Acero Flachkopf- (V2A)
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Kappe aus Edelstahl

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)

Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte aus Aluminium, Ø 165 mm
Oberfläche:
glasperlengestrahlt
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Bauart:
feststehend
Lieferumfang:
inkl. Edelstahl-Kappe
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahlpoller dreikantverschluss, absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Edelstahl-Kettenabsperrung, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,11*
€ 374,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 14,62*
Zubehör
Urbanus
ab € 25,00*
Zubehör
Urbanus
ab € 41,73*
Zubehör
Urbanus
ab € 90,54*
Zubehör
Urbanus
ab € 35,67*
Zubehör
Urbanus
EKO-M
ab € 22,29*
Zubehör
Urbanus
ab € 41,77*
Zubehör
Pelox
ab € 42,05*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,43*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,98*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,29*
Zubehör
Urbanus
ab € 26,70*
Zubehör
Schake
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.