Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Spitzkopf' (V2A) Ø 61 mm aus Edelstahl, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, geschliffen, mit Dreikant/ Schließung im unteren Drittel, herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Spitzkopf- Ø 61 mm (Art. 13013-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Spitzkopf- Ø 61 mm (Art. 13013-g)
Modellbeispiel: Edelstahl-Sperrpfosten Ø 61 mm -Spitzkopf- Art. - Nr. 13013-g
Detailansicht: Oberfläche geschliffen Art. - Nr. 13012-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahltArt. - Nr. 13012-gg
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13012
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13013
Technische Ansicht: Herausnehmbar ohne Verschluss (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13014
Technische Ansicht: Herausnehmbar mit DK oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13015 u. 13016
Detailansicht: Spitzkopf
Artikel-Nr.:
     328-13015-g
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527094507
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Verleihen Sie Ihrem Außenbereich mit unserem Absperrpfosten -Acero Spitzkopf- (V2A) Ø 61 mm aus Edelstahl eine elegante und moderne Note. Der Lieferumfang umfasst eine hochwertige Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten eine zusätzliche Raffinesse verleiht.

Mit einer Höhe von 900 mm ist dieser Pfosten perfekt geeignet, um Wege, Einfahrten oder Parkplätze abzusperren und so Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 61 mm fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und verleiht Ihrem Außenbereich einen stilvollen Touch.

Der Absperrpfosten ist in einer silbernen Farbe gehalten, die sich perfekt in jede Umgebung einfügt.

Der Absperrpfosten ist nicht nur äußerst robust, sondern auch resistent gegen Rost und Witterungseinflüsse.

  • Pfosten Ø: 61 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Kappe aus Edelstahl

|
  • auch für Kettenabsperrungen
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)

Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Oberfläche:
geschliffen
Schließung:
mit Dreikant/ Schließung im unteren Drittel
Verschluss:
mit Verschluss
Bauart:
herausnehmbar
Lieferumfang:
inkl. Edelstahl-Kappe
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
61 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 18,55*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,73*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,14*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,87*
Zubehör
Urbanus
ab € 35,08*
Zubehör
Urbanus
ab € 36,68*
Zubehör
Pelox
ab € 36,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,08*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,22*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,08*
Zubehör
Schake
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.