Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten® orange mit Fuß 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipfosten orange mit Fuß, 450 mm
Flexipfosten orange mit Fuß, 450 mm
Artikel-Nr.:
     415-temka12236KO
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12236KO
EAN/GTIN:
     4250410123615
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Selbstaufrichtender Sperrpfosten äußerst flexibel und nachgiebig, aber extrem robust und schont die Fahrzeuge.

Produktbeschreibung:

  • Pfosten aus Polyurethan
  • Fuß Ø 200 mm aus ABS zum Aufkleben
  • retroreflektierende ORALITE Folienstreifen weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
orange
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
450 mm
Typ:
Absperrpfosten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 25,54*
€ 37,82*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 30,06*
€ 43,80*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,02*
€ 51,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 113,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,06*
Zubehör
Temka
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,70*
Zubehör
Premark
ab € 262,95*
Zubehör
Temka
ab € 13,47*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
ab € 1,05*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Swarco
ab € 84,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.