Dreikantschlüssel für Absperrpfosten mit Dreikantschloss, Winkelschlüssel mit Niethaken, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Breite: 30 mm, Gesamtlänge: 245 mm
Produktbeschreibung: aus Polypropylen mit Kettendurchführung besonders wirtschaftlich bei großen Absperrlängen - für einen Pfostenabstand von bis zu 8 m 4 retroreflektierende Streifen Fuß mit 8 kg ...
Dieser rund geformte Pfosten mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt. Mit einem Durchmesser von 60 mm bietet er eine robuste und langlebige Lös...
Absperrpfosten Standard SK, rund, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über B...
Absperrpfosten 102x900mm, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, weiß-rot, aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe ortsfest mit Erdanker feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot re...
Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit Kunststoffkappe, 900 mm Überflur mit Erdanker feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen Dieser Absperr- oder Kettenpf...
Sperrpfosten Polyurethan weiß/rot Ø 80 mm zum Aufschrauben m.Befestigungsmaterial Höhe über Flur 1000 mm Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform ...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 89 stellt die ideale Lösung bei der Sperrung von Flächen, etwa im Rahmen von Säuberungs- oder Wartungsarbeiten, dar. Ausgestattet mit doppelten und unabhängig vonein...
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 152 mm besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihm eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Mit einer Wandstärke von 3,2 mm ist er bes...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Absperrpfosten Stahl, vz., weiß beschichtet, 3 rote Streifen, Ø 152, H 1000 mm, zum Aufdübeln Stahlrohrpoller für starke Belastungen mit aufgeschweißter Stahlkapppe zur Sicherung von Toreinfahrten,...
Absperrpfosten selbstaufrichtend, 80x1000mm, Kunststoff, weiß mit rot reflektierenden Streifen aus Kunststoff selbstaufrichtend extrem nachgebend sehr robust ortsfest für Dübelbefestigung, inkl. 3 ...