Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus TPE, 530 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, reflektierend, Höhe 530 mm (Art. 12394)
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, reflektierend, Höhe 530 mm (Art. 12394)
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, reflektierend (Art. 12394, 12396, 12398)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, reflektierend (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE m. Universalöse u. Absperrkette (Abbildung ähnlich - Kette nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse und Schild (Abbildung ähnlich - Schild nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-12394
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410132648
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
  • Material: TPE
  • Farbe: rot-weiß
  • Folie: teilreflektierend RA2
  • Fuß: schwarz
  • Aufbau: zweiteilig
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C
  • inkl. Universal-Öse und 2 Streifen

|
  • hochreflektierend
  • elastisches und UV-beständiges Material
  • kurzzeitig überfahrbar
  • Universalöse (für Absperrband, Absperrkette etc.)
  • optimal stapelbar

    • |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
530 mm
Gewichtsklasse:
2
Gewicht:
2,3 kg
Material:
TPE
Leitkegel Farbe:
rot
Folie Farbe:
weiß
Folientyp:
teilreflektierend RA2
Streifen Anzahl:
2
Aufbau:
zweiteilig
Fuß:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend, leitkegel, leitkegel rot, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, weich-PVC-Leitkegel, traffic, cone, Temka
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 17,30*
€ 24,26*
10 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,42*
€ 24,57*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,07*
€ 40,34*
6 Tage
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 96,78*
€ 121,05*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 11,19*
Zubehör
Temka
ab € 40,30*
Zubehör
Temka
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
15211B1
ab € 0,84*
Zubehör
Temka
15211R1
ab € 0,85*
Zubehör
Temka
15212R2
ab € 1,29*
Zubehör
Temka
ab € 6,12*
Zubehör
Temka
ab € 6,14*
Zubehör
Temka
ab € 6,10*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,72*
Zubehör
Temka
13130-HD
ab € 13,47*
Zubehör
Temka
13131-HD
ab € 13,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.