TL-Verkehrsleitkegel StVO rot/weiß reflektierend nach TL-Leitkegel Klasse III, Typ A Leitkegel in signalrot mit weißen Streifen extrem stand- und rutschfest optimal stapelbar das Kippmoment liegt b...
TL-Verkehrsleitkegel StVO rot/weiß reflektierend nach TL-Leitkegel Klasse III, Typ A Leitkegel in signalrot mit weißen Streifen extrem stand- und rutschfest optimal stapelbar das Kippmoment liegt b...
Das Original von Dönges. Retroreflektierender faltbarer Leitkegel mit integrierter Beleuchtung. Noch bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit durch die vollflächige Verarbeitung von retroreflektierenden...
verkehrsorange · aus PVC mit weißen, nicht reflektierenden Folienringen · tagesleuchtend¹ · keine gesundheitsgefährdende Stoffe entsprechend REACH · kältebeständig und bei Hitze formstabil · UV-sta...
Höhe = 500 mm Farbe = Orange/Weiß Material = PP Reflektierend = Ja Gewichtung = Nein RS Pro Verkehrsfunkkons. Orange und weißer Kunststoff-Reflektorkonus von RS Pro für verschiedene Anwendungen, ei...
Faltbarer Leitkegel mit integrierter Beleuchtung. Übertrifft die Anforderungen an Leitkegel. Die Pro-Versionen sind mit ihren Abmessungen und den deutlich höheren Gewichten auch für den Feuerwehrei...
WEMAS 307.610500.00.02 Leitkegel Höhe 510 mm 2-teilig Folienart RA2B Folie Gewicht 2,9 kg Oberteil aus HD-PE geformt · austauschbarer Fuß aus Recyclingmaterial · beide sind fest zusammengefügt · in...
Höhe = 1 m Der JSP 1m Dominator Cone ist ein zweiteiliger Kegel mit einer Sealbrite Hülse. Dies ist der ideale Kegel für den Einsatz im Verkehrsmanagement. Der Dominator-Verkehrskegel besteht aus e...
Lieferumfang: 1 x Absperrsystem -Eco-Line- Gurtlänge: 9 m Gurtbreite: ca. 50 mm Höhe: 250 mm Maße Kopf (Ø): 125 mm Farbe (Gehäuse): orange Farbe (Deckel): schwarz Gewicht: ca. 900 g 1 x Leitkegel -...
Das Original von Dönges. Faltbarer Leitkegel mit integrierter Beleuchtung. Die Pro-Versionen sind mit Ihren Abmessungen und den deutlich höheren Gewichten für den Einsatz durch Feuerwehren und Kata...
400.000021.00.00 Leitkegel Höhe 745 mm stapelbar Gewicht 3,4 kg, 40 x 40 cm verkehrsorange · aus PVC mit weißen, nicht reflektierenden Folienringen · tagesleuchtend¹ · keine gesundheitsgefährdende ...