Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerschild 'Blanko', Rechteck/350x410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Leerschilder -Blanko- aus Kunststoff, v.l.n.r.: Art. 10077, 28455, 10081, 10078, 10079
Modellbeispiele: Leerschilder -Blanko- aus Kunststoff, v.l.n.r.: Art. 10077, 28455, 10081, 10078, 10079
Modellbeispiel: Leerschild -Blanko- aus Kunststoff Dreieck, Seitenlänge 390 mm (Art. 10078)
Modellbeispiel: Leerschild -Blanko- aus Kunststoff Rechteck 350 x 410 mm (Art. 10079)
Modellbeispiel: Leerschild -Blanko- aus KunststoffQuadrat mit Signalpunkten (Art. 10081)
Modellbeispiel: Leerschild -Blanko- aus Kunststoff Ronde Ø 280 mm (Art. 10077)
Modellbeispiel: Leerschild -Blanko- aus Kunststoff Ronde Ø 380 mm
Anwendungsbeispiel: Leerschild -Blanko- aus Kunststoff (Kegel nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Leerschild -Blanko- aus Kunststoff (Pfosten nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-10079
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410181134
Suchbegriffe:
Aufschraubbar
Verkehrsschilder
Verkehrszeichen
Hinweisschilder
  • Material: Kunststoff
  • Befestigung: mit Gewinde zum Einschrauben

| |

Hinweis: Für die Montage auf Leitkegeln oder Elastopfosten Ø 80 mm wird ein Adapter benötigt (siehe Zubehör).

Achtung:
Maße beziehen sich auf das Schriftfeld!
Die Schilder sind nicht überfahrbar!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Rechteck/350x410 mm
Gesamthöhe:
410 mm
Breite:
350 mm
Form:
rechteckig
Befestigung:
mit Gewinde zum Einschrauben
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Baustelleschilder, Blanko-Schild, Temka
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
11
€ 6,95*
ab € 6,10*
€ 8,85*
7 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 10,55*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 8,20*
€ 10,81*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 25,77*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 22,03*
Zubehör
Temka
ab € 25,71*
Zubehör
Temka
ab € 16,78*
Zubehör
Temka
ab € 22,04*
Zubehör
Temka
ab € 15,24*
Zubehör
Temka
ab € 25,67*
Zubehör
Temka
ab € 22,03*
Zubehör
Temka
ab € 16,70*
Zubehör
Temka
ab € 16,70*
Zubehör
Temka
12404KD
ab € 31,62*
Zubehör
Temka
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
14215FP
ab € 16,67*
Zubehör
Temka
ab € 50,13*
Zubehör
Temka
ab € 19,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.