Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsspiegel 'PANORAMA 90', 490 mm, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel -Panorama-90- (Art. 11284)
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel -Panorama-90- (Art. 11284)
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-11287
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381118727
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
  • Material: Acrylglas
  • Rundumsicht: 90°
  • flache Ausführung

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • ideal für Außeneck-Platzierung
  • zur Sicherung von abgeknickten Verkehrswegen
  • für Räume mit Personenverkehr
  • keine Einschränkung der Bewegungsfeiheit in den Laufwegen
|

Zur Befestigung werden 2x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
490 mm
Höhe:
490 mm
Tiefe:
400 mm
max. Beobachterabstand:
6 m
Spiegel Material:
Acrylglas
Ausführung:
flach
Rundumsicht:
90 °
Form:
achtelkugelförmig
Einsatzbereich:
Innen
Blickrichtungen Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia kugelspiegel, kugelspiegel, Diebstahlspiegel, Sicherheitsspiegel, Weitwinkelspiegel, Zweiwegespiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,08*
€ 96,52*
€ 4,70*
ab € 84,35*
€ 106,99*
14 Tage
19
Frei Haus
ab € 85,16*
€ 108,02*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 81,25*
€ 113,25*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
242.14.389
ab € 1.077,76*
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 40,00*
Ähnlich
Moravia
261.24.338
ab € 252,71*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 104,78*
Ähnlich
Moravia
256.17.911
ab € 48,54*
Ähnlich
Moravia
257.17.652
ab € 30,80*
Ähnlich
Moravia
257.13.342
ab € 39,80*
Ähnlich
Moravia
257.17.048
ab € 54,32*
Ähnlich
Moravia
250.15.138
ab € 102,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.